Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE305-50800
Cod. Produttore
305-50800
Cod. EAN
4031026141961

Informazioni di prodotto

  • Serie: HFT-A-Series
  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Spessore parete: 1,10 mm
  • Diametro finale max: 25,4 mm
  • Temperatura esercizio: -55°C a +135°C
  • Infiammabilità: UL 224 VW1
  • Rigidità dielettrica: 21 kV/mm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente flessibile. Restringimento rapido, meneggevolezza, buona resistenza meccanica. Facile da stampare. Vasta gamma di colori. Diametri interni fino a 102 mm. Omologato UL-224 e CSA, approvato VG. Questa guaina dalla parete sottile altamente performante viene ampiamente utilizzata per la protezione elettrica e meccanica. Inoltre è una guaina ideale per l'identificazione dei cablaggi.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1,1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

35 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

51 mm

diametro interno dopo la retrazione

25,4 mm

diametro nominale in pollici

2 pollici

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

Serie

HFT A Series

Produttore

Termorestringente VG 50.8/25.4 nero guaina sottile protezione elettrica e meccanica cablaggi