Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE305-03200
Cod. Produttore
305-03200
Cod. EAN
4031026140032

Informazioni di prodotto

  • Serie: HFT-A-Series
  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Diametro fornito min: 3,2 mm
  • Diametro finale max: 1,6 mm
  • Spessore parete: 0,50 mm
  • Temperatura esercizio: -55 °C a +135 °C
  • Certificazioni: UL 224, CSA, VG

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente flessibile. Restringimento rapido, meneggevolezza, buona resistenza meccanica. Facile da stampare. Vasta gamma di colori. Diametri interni fino a 102 mm. Omologato UL-224 e CSA, approvato VG. Questa guaina dalla parete sottile altamente performante viene ampiamente utilizzata per la protezione elettrica e meccanica. Inoltre è una guaina ideale per l'identificazione dei cablaggi.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,5 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

400 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3,2 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,6 mm

diametro nominale in pollici

1/8 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

Serie

HFT A Series

Produttore

Termorestringente VG 3.2/1.6 Nero HFT-A Guaina sottile alta resistenza per protezione elettrica e identificazione cablaggi