Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE305-02402
Cod. Produttore
305-02402
Cod. EAN
4031026139876

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Colore: Rosso
  • Diametro fornito min: 2,4 mm
  • Diametro finale max: 1,2 mm
  • Spessore parete: 0,50 mm
  • Rapporto di restringimento: 2:1
  • Temperatura esercizio: -55°C a +135°C
  • Serie: HFT-A-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente flessibile. Restringimento rapido, meneggevolezza, buona resistenza meccanica. Facile da stampare. Vasta gamma di colori. Diametri interni fino a 102 mm. Omologato UL-224 e CSA, approvato VG. Questa guaina dalla parete sottile altamente performante viene ampiamente utilizzata per la protezione elettrica e meccanica. Inoltre è una guaina ideale per l'identificazione dei cablaggi.

colore

Rosso

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,5 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

100 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

2,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,2 mm

diametro nominale in pollici

3/32 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

Serie

HFT A Series

Produttore

Termorestringente VG 2.4/1.2 rosso guaina flessibile protezione elettrica e meccanica cablaggi