Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE339-01279
Cod. Produttore
339-01279
Cod. EAN
4031026149653

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PTFE (Politetrafluoroetilene)
  • Rapporto restringimento: 4:1
  • Temperatura esercizio: -65°C a +260°C
  • Spessore parete: 0,38 mm
  • Diametro fornito min: 12,7 mm
  • Diametro finale max: 3,66 mm
  • Resistenza: alta abrasione e chimica
  • Serie: TFE4

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente in PTFE. Resistente a temperature molto elevate. Guaina traslucida a parete estremamente sottile. Elevata resistenza all'abrasione e ai composti chimici aggressivi. Disponibile con fattore di restringimento 2:1 (TFE2) o 4:1 (TFE4). TFE è ideale per l'utilizzo in ambienti ad elevata temperatura e per applicazioni esposte a condizioni chimiche estreme. Grazie alla parete sottile, è indicata per applicazioni su strumenti di misurazione del pH, ma è anche utilizzata per prevenire danneggiamenti di alberi di trasmissione e parti meccaniche in genere.

colore

Neutro

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,38 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

PTFE

diametro interno prima della retrazione

12,7 mm

diametro interno dopo la retrazione

3,66 mm

trasparente

diametro nominale in pollici

1/2 pollice

tasso di contrazione

4:1

Temperatura d'esercizio

-65 ... 260 °C

Serie

TFE4

Produttore

Termorestringente PTFE 4:1 barra resistente alte temperature e abrasione per applicazioni industriali e strumenti pH