Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE323-50190
Cod. Produttore
323-50190
Cod. EAN
4031026239767

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Spessore parete: 2,4 mm
  • Rapporto restringimento: fino a 4:1
  • Temperatura esercizio: -55°C a +110°C
  • Resistenza trazione: 12 MPa
  • Rigidità dielettrica: 15 kV/mm
  • Colore: Nero
  • Serie: TREDUX

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete media. Parete adesiva per la protezione dall'umidità e dagli agenti atmosferici. Tubo termoretraibile da 1 m fornito in una pratica scatola espositiva. Tutti i tubi possono essere venduti in singole lunghezze da 1 metro o a scatola intera. Utilizzato per isolamento e protezione di giunzioni e terminazioni a basso voltaggio.

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2,4 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

19 mm

diametro interno dopo la retrazione

6 mm

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

4:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 110 °C

Serie

TREDUX

Produttore

Termorestringente media parete adesiva protezione umidità giunzioni bassa tensione 1 m