Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE323-50500
Cod. Produttore
323-50500
Cod. EAN
4031026239798

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Rapporto restringimento: fino a 4:1
  • Temperatura esercizio: -55°C a +110°C
  • Spessore parete: 2,7 mm
  • Rigidità dielettrica: 15 kV/mm
  • Classe isolamento: A (VDE 0530)
  • Temperatura min. restringimento: +120°C
  • Serie: TREDUX

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete media. Parete adesiva per la protezione dall'umidità e dagli agenti atmosferici. Tubo termoretraibile da 1 m fornito in una pratica scatola espositiva. Tutti i tubi possono essere venduti in singole lunghezze da 1 metro o a scatola intera. Utilizzato per isolamento e protezione di giunzioni e terminazioni a basso voltaggio.

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2,7 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

50 mm

diametro interno dopo la retrazione

16 mm

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

4:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 110 °C

Serie

TREDUX

Produttore

Termorestringente media colla 4:1 TREDUX-MA47 protezione giunzioni basso voltaggio