Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE323-20750
Cod. Produttore
323-20750
Cod. EAN
4031026240114

Informazioni di prodotto

  • Serie: MA47
  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Rapporto restringimento: fino a 4:1
  • Temperatura esercizio: -55 °C a +110 °C
  • Spessore parete: 3,0 mm
  • Rigidità dielettrica: 15 kV/mm
  • Classe isolamento: A (VDE 0530)
  • Resistente all'olio: Sì

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina a parete media con elevate caratteristiche di isolamento. Guaina termorestringente per applicazioni di superficie o sotterranee. Protegge giunzioni e terminazioni in applicazioni a basso voltaggio. Rivestito internamente di adesivo termoplastico. Protegge dall'umidità e da azioni ambientali dopo il restringimento. Isolamento e protezione di giunzioni e terminazioni di cavi elettrici a basso voltaggio sopra e sotto terra. La parete media garantisce una buona protezione meccanica.

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

3 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

75 mm

diametro interno dopo la retrazione

22 mm

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

4:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 110 °C

Produttore

Termorestringente media colla 4:1 barra MA47-75 guaina isolante protezione cavi basso voltaggio

€ 18,52 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info