Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE317-41800
Cod. Produttore
317-41800
Cod. EAN
4031026224824

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Rapporto restringimento: 4:1
  • Spessore parete: 1,80 mm
  • Ø fornito min: 16,0 mm
  • Ø finale max: 4,0 mm
  • Temperatura esercizio: -55°C/+110°C
  • Rigidità dielettrica: 20 kV/mm
  • Serie: TA40

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Protezione dall'umidità e dagli agenti esterni. Per cablaggi, connettori e giunzioni. Guaina ritardante di fiamma e con adesivo. L'elevato fattore di restringimento (4:1) permette l'isolamento di forme irregolari. TA40 è una guaina flessibile e ritardante la fiamma in poliolefina, sviluppata per il mercato commerciale. La parete adesiva della guaina crea un isolamento ambientale contro l'umidità e i fluidi. Le applicazioni principali sono nella sigillatura della parte posteriore dei connettori, nei cablaggi e nelle saldature.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1,8 mm

tipo

Termoretrazione

diametro interno prima della retrazione

16 mm

diametro interno dopo la retrazione

4 mm

con adesivo interno

tasso di contrazione

4:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 110 °C

Serie

TA40

Produttore

Termorestringente colla 3:1 flessibile ritardante fiamma per cablaggi e connettori