Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE317-42400
Cod. Produttore
317-42400
Cod. EAN
4031026224831

Informazioni di prodotto

Protezione efficace e installazione semplificata con la guaina termorestringente MEHE317-42400.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile applicazione grazie all’elevato fattore di restringimento 4:1
  • Installazione rapida su forme irregolari
  • Guaina flessibile e ritardante di fiamma per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento ambientale contro umidità e agenti esterni
  • Protezione duratura di cablaggi, connettori e giunzioni
  • Riduzione dei rischi di cortocircuiti e guasti

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Protezione dall'umidità e dagli agenti esterni. Per cablaggi, connettori e giunzioni. Guaina ritardante di fiamma e con adesivo. L'elevato fattore di restringimento (4:1) permette l'isolamento di forme irregolari. TA40 è una guaina flessibile e ritardante la fiamma in poliolefina, sviluppata per il mercato commerciale. La parete adesiva della guaina crea un isolamento ambientale contro l'umidità e i fluidi. Le applicazioni principali sono nella sigillatura della parte posteriore dei connettori, nei cablaggi e nelle saldature.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

2,2 mm

tipo

Termoretrazione

diametro interno prima della retrazione

24 mm

diametro interno dopo la retrazione

6 mm

con adesivo interno

tasso di contrazione

4:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 110 °C

Serie

TA40

Produttore

Termorestringente colla 3:1 barra TA40-24/6 protezione umidità cablaggi connettori giunzioni