Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE317-34000
Cod. Produttore
317-34000
Cod. EAN
4031026224787

Informazioni di prodotto

  • Serie: TA30
  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Diametro fornito min: 40,0 mm
  • Diametro finale max: 13,0 mm
  • Spessore parete: 2,50 mm
  • Temperatura esercizio: -55°C a +110°C
  • Rigidità dielettrica: 11,8 kV/mm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Protezione dall'umidità e dagli agenti esterni. Per cablaggi, connettori e giunzioni. Guaina ritardante di fiamma con adesivo. TA30/TA40 sono guaine flessibili e ritardanti di fiamma in poliolefina, sviluppate per il mercato commerciale. La parete adesiva della guaina crea un isolamento ambientale contro l'umidità e i fluidi. Le applicazioni principali sono nella sigillatura della parte posteriore dei connettori, nei cablaggi e nelle saldature.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

2,5 mm

tipo

Termoretrazione

diametro interno prima della retrazione

40 mm

diametro interno dopo la retrazione

13 mm

con adesivo interno

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 110 °C

Serie

TA30

Produttore

Termorestringente colla 3:1 barra TA30-40 protezione umidità cablaggi connettori giunzioni