Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE300-73210
Cod. Produttore
300-73210
Cod. EAN
4031026284705

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Temperatura esercizio: -55 °C a +125 °C
  • Temperatura min. restringimento: +100 °C
  • Rigidità dielettrica: 20 kV/mm
  • Infiammabilità: UL 224 VW-1
  • Parete: 0,9 mm
  • Serie: TCN20 Overexpanded

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina sovraespansa a parete sottile. Rapporto di restringimento 3:1. Elevate caratteristiche ritardanti di fiamma, UL224 VW-1. Restringimento estremamente rapido. Bassa temperatura di restringimento. Ideata per applicazioni meccaniche ed elettriche, dove ci sia l'esigenza di proteggere dalla corrosione parti con elevate variazioni di diametro. Il rapido restringimento della guaina la rende ideale per grossi volumi di produzione.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,9 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

30 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

38 mm

diametro interno dopo la retrazione

12,7 mm

diametro nominale in pollici

1 1/2 pollice

tasso di contrazione

3:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Serie

TCN20 Overexpanded

Produttore

Termorestringente 3:1 UL TCN20-38.0 guaina sovraespansa bassa temperatura ideale protezione meccanica ed elettrica