Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE300-73200
Cod. Produttore
300-73200
Cod. EAN
4031026284712

Informazioni di prodotto

Termorestringente 3:1 UL TCN20-25.4/9.5

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina sovraespansa a parete sottile. Rapporto di restringimento 3:1. Elevate caratteristiche ritardanti di fiamma, UL224 VW-1. Restringimento estremamente rapido. Bassa temperatura di restringimento. Ideata per applicazioni meccaniche ed elettriche, dove ci sia l'esigenza di proteggere dalla corrosione parti con elevate variazioni di diametro. Il rapido restringimento della guaina la rende ideale per grossi volumi di produzione.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,8 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

60 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

25,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

9,5 mm

diametro nominale in pollici

1 pollice

tasso di contrazione

3:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Serie

TCN20 Overexpanded

Produttore

Termorestringente 3:1 UL TCN20-25.4 guaina protettiva elettrica meccanica rapido restringimento