Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE333-30303
Cod. Produttore
333-30303
Cod. EAN
4031026226569

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Colore: Trasparente
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Spessore parete: 0,50 mm
  • Temperatura esercizio: -55 °C a +135 °C
  • Rigidità dielettrica: 46 kV/mm
  • Ø fornito min: 3,0 mm
  • Serie: TF34

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina trasparente in poliolefina. Protegge perfettamente l'identificazione dei cavi. Rapporto di restringimento 3:1 per ridurre le quantità a stock. Zero alogeni. Protegge cavi e marcacavi a rischio di usura, permettendo anche l'ispezione visiva delle parti isolate. Protegge i componenti elettronici consentendone l'identificazione.

colore

Neutro

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,5 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

30 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3 mm

diametro interno dopo la retrazione

1 mm

trasparente

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

Serie

TF34

Produttore

Termorestringente 3:1 trasparente poliolefina protezione cavi elettronica isolamento sicurezza