Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE333-31800
Cod. Produttore
333-31800
Cod. EAN
4031026226866

Informazioni di prodotto

  • Serie: TF31
  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Diametro fornito min: 18,0 mm
  • Diametro finale max: 6,0 mm
  • Spessore parete: 1,00 mm
  • Temperatura esercizio: -55°C a +135°C
  • Infiammabilità: UL 224 VW1

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina molto flessibile in poliolefina a parete sottile. Riduce lo stock con poche misure per molti diametri. Restringimento rapido e bassa temperatura di restringimento. Ritardante di fiamma, omologato UL-224 VW-1. La guaina termorestringente TF31 è la scelta ideale per una elevata protezione dal fuoco. Viene utilizzata per la protezione, l'isolamento e l'identificazione di fili, cavi e cablaggi.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

30 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

18 mm

diametro interno dopo la retrazione

6 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

Serie

TF31

Produttore

Termorestringente 3:1 nero TF31 guaina flessibile poliolefina isolamento cavi cablaggi