Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE308-31213
Cod. Produttore
308-31213
Cod. EAN
4031026400419

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Temperatura esercizio: -55 °C a +135 °C
  • Spessore parete: 0,80 mm
  • Ø fornito min: 12,7 mm
  • Ø finale max: 4,0 mm
  • Infiammabilità: UL 224 VW1
  • Serie: HIS-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina a parete sottile e flessibile in poliolefina reticolata. Elevato rapporto di restringimento (3:1). Pratici sacchetti di dimensioni ridotte con 10 spezzoni pretagliati di lunghezza 200 mm. Si adatta a cavi con diametro variabile. Le guaine HIS-3 in sacchetto sono utilizzabili per l'isolamento e la protezione di cavi e cablaggi.

colore

Grigio

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,8 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

12,7 mm

diametro interno dopo la retrazione

4 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

Serie

HIS Series

Produttore

Termorestringente 3:1 guaina poliolefina flessibile isolamento protezione cavi cablaggi blister 12 pezzi