Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE342-20100
Cod. Produttore
342-20100
Cod. EAN
4031026432571

Informazioni di prodotto

  • Serie: SE28
  • Materiale: Elastomero reticolato
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Temperatura esercizio: -75°C a +150°C
  • Spessore parete: 3,6 mm
  • Rigidità dielettrica: 20 kV/mm
  • Resistenza trazione: 11 MPa
  • Certificazione: VG 95343-5

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: SE28 è una guaina elastomerica flessibile e ad elevate prestazioni. Utilizzata in applicazioni del settore aerospaziale, ferroviario, della difesa e dell'automotive. Resistente al gasolio, ai fluidi avionici e idraulici. Garantisce una protezione ottimale dall'abrasione . Ideale per la protezione di cavi e cablaggi. Per applicazioni a temperature fino a 150 °C. La guaina SE28 viene utilizzata per la protezione a lungo termine di cavi e cablaggi, nelle attrezzature militari, avioniche e del motorsport.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

3,6 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

10 m

materiale

Elastomero (PES)

diametro interno prima della retrazione

102 mm

diametro interno dopo la retrazione

51 mm

diametro nominale in pollici

4 pollici

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-75 ... 150 °C

Serie

SE28

Produttore

Termorestringente 2:1 VG SE28 guaina elastomerica resistente abrasione cavi alta temperatura fino 150°C aerospaziale ferroviario difesa automotive