Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE342-20010
Cod. Produttore
342-20010
Cod. EAN
4031026432632

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Elastomero reticolato
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Temperatura esercizio: -75 °C a +150 °C
  • Spessore parete: 0,85 mm
  • Rigidità dielettrica: 20 kV/mm
  • Resistenza rottura: 19 MPa
  • Resistenza shock termico: 10 MPa
  • Serie: SE28

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: SE28 è una guaina elastomerica flessibile e ad elevate prestazioni. Utilizzata in applicazioni del settore aerospaziale, ferroviario, della difesa e dell'automotive. Resistente al gasolio, ai fluidi avionici e idraulici. Garantisce una protezione ottimale dall'abrasione . Ideale per la protezione di cavi e cablaggi. Per applicazioni a temperature fino a 150 °C. La guaina SE28 viene utilizzata per la protezione a lungo termine di cavi e cablaggi, nelle attrezzature militari, avioniche e del motorsport.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,85 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

60 m

materiale

Elastomero (PES)

diametro interno prima della retrazione

4,8 mm

diametro interno dopo la retrazione

2,4 mm

diametro nominale in pollici

3/16 di pollice

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-75 ... 150 °C

Serie

SE28

Produttore

Termorestringente 2:1 VG SE28 guaina elastomerica alta resistenza protezione cavi fino 150°C aerospaziale difesa automotive