Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE342-20040
Cod. Produttore
342-20040
Cod. EAN
4031026432588

Informazioni di prodotto

Termorestringente 2:1 VG SE28 12,7/6,4

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: SE28 è una guaina elastomerica flessibile e ad elevate prestazioni. Utilizzata in applicazioni del settore aerospaziale, ferroviario, della difesa e dell'automotive. Resistente al gasolio, ai fluidi avionici e idraulici. Garantisce una protezione ottimale dall'abrasione . Ideale per la protezione di cavi e cablaggi. Per applicazioni a temperature fino a 150 °C. La guaina SE28 viene utilizzata per la protezione a lungo termine di cavi e cablaggi, nelle attrezzature militari, avioniche e del motorsport.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1,2 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

60 m

materiale

Elastomero (PES)

diametro interno prima della retrazione

12,7 mm

diametro interno dopo la retrazione

6,4 mm

diametro nominale in pollici

1/2 pollice

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-75 ... 150 °C

Serie

SE28

Produttore

Termorestringente 2:1 SE28 guaina elastomerica alta resistenza protezione cavi automotive aerospaziale difesa