Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE300-30483
Cod. Produttore
300-30483
Cod. EAN
4031026133768

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Temp. esercizio: -55°C a +125°C
  • Spessore parete: 0,50 mm
  • Ø finale max: 2,4 mm
  • Rigidità dielettrica: 20 kV/mm
  • Autoestinguente: Sì (escluso trasparente)
  • Serie: HIS-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina in poliolefina reticolata a parete sottile e flessibile. Pratico dispenser con una tabella che illustra i campi di applicazione. Disponibile in nero, rosso, blu, trasparente e giallo/verde. 10 diamteri diversi da 1,2 mm a 25,4 mm. Il colore trasparente è zero alogeni. HIS-PACK viene utilizzato in una vasta gamma di applicazioni nell'isolamento elettrico garantendo una elevata protezione dalla corrosione e dall'abrasione meccanica.

colore

Neutro

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,5 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

4,8 mm

diametro interno dopo la retrazione

2,4 mm

trasparente

diametro nominale in pollici

3/16 di pollice

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Serie

HIS Series

Produttore

Termorestringente 2:1 poliolefina flessibile isolamento elettrico diam. 4,8/2,4 mm