Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE302-30950
Cod. Produttore
302-30950
Cod. EAN
4031026221786

Informazioni di prodotto

  • Serie: TL27
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Temperatura esercizio: -70°C a +135°C
  • Temp. min restringimento: +90°C
  • Rigidità dielettrica: 23 kV/mm
  • Spessore parete: 0,48 mm
  • Ø finale max: 4,8 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Temperatura di restringimento molto bassa. Restringimento rapido. Zero alogeni. Si restringe velocemente grazie alla bassa temperatura di restringimento. Viene utilizzata tipicamente per il rivestimento di componenti sensibili alla temperatura, la protezione meccanica e il rivestimento.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,48 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

100 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

4,8 mm

diametro nominale in pollici

3/8 di pollice

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-70 ... 135 °C

Serie

TL27

Produttore

Termorestringente 2:1 HF nero alta flessibilità bassa temperatura restringimento protezione componenti sensibili