Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE300-73684
Cod. Produttore
300-73684
Cod. EAN
4031026600536

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TERMORESTRINGENTE 2 1 D3,2
  • Colore: Arancio
  • Materiale: Poliolefina
  • Autoestinguente: UL224 VW-1, CSA
  • Restringimento: Rapido
  • Bassa temperatura di restringimento
  • Applicazioni: Isolamento elettrico
  • Serie: TCN20

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina a parete sottile in poliolefina. Autoestinguente, UL224 VW-1, CSA. Restringimento rapido. Bassa temperatura di restringimento. TCN20 è ideale per un'ampia gamma di applicazioni come isolamento elettrico, protezione meccanica, protezione cavi.

colore

Arancione

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,45 mm

tipo

Termoretrazione

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3,2 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,6 mm

diametro nominale in pollici

1/8 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Serie

TCN20