Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE309-11906
Cod. Produttore
309-11906
Cod. EAN
4031026222523

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Temperatura esercizio: -55 °C a +135 °C
  • Temperatura min. restringimento: +105 °C
  • Rigidità dielettrica: 30 kV/mm
  • Spessore parete: 0,76 mm
  • Infiammabilità: UL 224 VW1
  • Serie: TF21

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina in poliolefina a parete sottile e flessibile. Restringimento rapido e bassa temperatura di restringimento. Soddisfa e supera un elevato numero di standard industriali. Disponibile in una vasta gamma di colori e dimensioni differenti. Ritardante di fiamma e omologato UL224 VW1. Grazie alla sua versatilità la guaina TF21 è utilizzabile in una vasta gamma di applicazioni come l'isolamento elettrico, la protezione meccanica e la protezione dalla corrosione.

colore

Blu

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,76 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

50 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

19,1 mm

diametro interno dopo la retrazione

9,5 mm

diametro nominale in pollici

3/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

Serie

TF21

Produttore

Termorestringente 2:1 blu TF21 guaina poliolefina isolamento elettrico protezione meccanica