Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
ONE5ECQX4A5M010
Cod. Produttore
E5ECQX4A5M010
Cod. EAN
4548583091627

Informazioni di prodotto

termoregola-48x96mm.Multingr.Logica.4Al.HBA
Descrizione del produttore: 48x96mm, tre display, multi ingr., uscita logica 12Vcc/21mA,4 allarmi,HBA, 4 ingr. evento,100..240Vca

larghezza

48 mm

altezza

96 mm

profondità

60 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

numero di circuiti di misura

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 240 V

campo di misura della temperatura

-200 ... 2300 °C

Produttore

TERMOREGOLA-48X96MM.MULTINGR.LOGICA