Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
ONE5CBQ1PAC1002
Cod. Produttore
E5CBQ1PAC100240
Cod. EAN
4548583012882

Informazioni di prodotto

termoregola-48x48mm.Pt100.digitale.1 Al
Descrizione del produttore: 48x48mm,2 display,Pt100,uscita digitale, 1 allarme

larghezza

48 mm

altezza

58 mm

profondità

60 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

numero di circuiti di misura

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 240 V

campo di misura della temperatura

-200 ... 1700 °C

Produttore

TERMOREGOLA-48X48MM,PT100,DIGITALE,