Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
ONE5CCQX3D5M001
Cod. Produttore
E5CCQX3D5M001
Cod. EAN
4549734266543

Informazioni di prodotto

termoregola-48x48mm.Multingresso.Logica.3Al
Descrizione del produttore: Termoregolatore, 1/16 DIN (48x48 mm), uscita a 12 V CC impulsiva per pilotare SSR, 3 AUX, 2 ingressi evento, allarmi di guasto dell'elemento riscaldante e guasto SSR, 24 V CA/CC

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

73 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di circuiti di misura

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

21,6 ... 26,4 V

tensione di alimentazione DC

21,6 ... 26,4 V

campo di misura della temperatura

-200 ... 2300 °C

Produttore

TERMOREGOLA-48X48MM,MULTINGRESSO,LO