Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
ONE5CCCX3A5M000
Cod. Produttore
E5CCCX3A5M000
Cod. EAN
4549734266758

Informazioni di prodotto

termoregola-48x48mm.Multingr.Lineare.3Al
Descrizione del produttore: Termoregolatore, 1/16 DIN (48x48 mm), uscita corrente 0/4-20 mA, 3 AUX, 100-240 V CA

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

73 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

numero di circuiti di misura

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 240 V

campo di misura della temperatura

-200 ... 2300 °C

Produttore

TERMOREGOLA-48X48MM,MULTINGR,LINEAR