Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
ONE5C2R20KA-378
Cod. Produttore
E5C2R20KA-378343
Cod. EAN
4548583418134

Informazioni di prodotto

termoregola- 48x48mm.Anal.K 0-1200°C.Octal
Descrizione del produttore: 48x48 mm, ON/OFF, termocoppia K, uscita arelè 1,5 A, montaggio su zoccolo ottale

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

101,7 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

numero di circuiti di misura

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Produttore

TERMOREGOLA- 48X48MM.ANAL.K 0-1200