Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
ONE5C2R20JA-378
Cod. Produttore
E5C2R20JA-378352
Cod. EAN
4548583418288

Informazioni di prodotto

termoregola- 48x48mm.Anal.J 0-400°C.Octal
Descrizione del produttore: 48x48 mm, ON/OFF, termocoppia J, uscita arelè 3 A/250Vca, montaggio su zoccolo ottale

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

72,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

numero di circuiti di misura

1

reset esterno possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 240 V

campo di misura della temperatura

0 ... 400 °C

Produttore

TERMOREGOLA- 48X48MM,ANAL,J 0-400 C