Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1DOSTX01
Cod. Produttore
1DOSTX01
Cod. EAN
8019108023028

Informazioni di prodotto

TERMOMETRO RF CDOM V001
Descrizione del produttore: Il TERMOMETRO RF CDOM V001 è un dispositivo innovativo progettato per il montaggio a parete, ideale per monitorare la temperatura in modo efficiente. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un sistema di comunicazione radio bidirezionale che garantisce un'interazione fluida e affidabile. Grazie al comando locale, gli utenti possono facilmente gestire le impostazioni, rendendolo una scelta perfetta per chi cerca praticità e tecnologia avanzata in un unico prodotto.

tipo di montaggio

A parete

composizione

Elemento base

colore

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

con display

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus radio

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

tasto di presenza

codice RAL (simile)

9003

grado di protezione (IP)

IP30

Tipo superficie

Lucido

con comando locale

radio bidirezionale

Produttore

TERMOMETRO RF CDOM