› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Terminatore linea CANopen - connettore RJ45

Cod. Rexel TETCSCAR013M120
Cod. Produttore TCSCAR013M120
Cod. EAN 3389110068658

Informazioni principali

  • Tipo bus: CANopen
  • Connettore: RJ45
  • Quantità confezione: Set da 2
  • Compatibilità: Altivar 312, ATV900
  • Tipo accessorio: Terminatore linea
  • Dimensioni confezione: 3x3x1 cm
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Altivar 312

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il terminale di linea CANopen è un accessorio per variatori di velocità della gamma Altivar. È costituito da un terminale di linea per connettore RJ45 su bus CANopen.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Altivar 312

Terminatore linea CANopen - connettore RJ45
€ 16,52 x 1 pz.
(pz.)