› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Modulo comunicazione CANopen - 2 RJ45 - ATV32/ATV320/ATV340/ATV6xx/ATV9xx

Cod. Rexel TEVW3A3608
Cod. Produttore VW3A3608
Cod. EAN 3606480177569

Informazioni principali

  • Protocollo: CANopen, CANmotion
  • Porte: 2 connettori RJ45
  • Compatibilità: Altivar 32, Lexium 32
  • Serie: Lexium 32 & Motors
  • Dimensioni: 4,7 x 6,2 x 8,8 cm
  • Peso: 66 g
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità: RoHS senza esenzioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il modulo di comunicazione a margherita Altivar CANopen di Schneider Electric ha 2 porte con connettori RJ45. È conforme al protocollo di comunicazione CANopen Daisy Chain. Questo modulo di comunicazione consente l'integrazione del variatore nella rete di controllo del processo con collegamento a margherita CANopen. Grazie al design modulare estraibile è facile da installare e rimuovere dagli azionamenti Altivar. È compatibile con Altivar Process ATV600 (ATV630, ATV650)Altivar Process ATV900 (ATV930, ATV950), Altivar Machine ATV320, Lexium 32, Altivar 32 e Altivar Machine ATV ATV340.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Modulo di comunicazione

Accessorio

Serie

Lexium 32 / Motors

Modulo comunicazione CANopen - 2 RJ45 - ATV32/ATV320/ATV340/ATV6xx/ATV9xx
€ 88,58 x 1 pz.
(pz.)