› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Cavo CANopen 2 connettori RJ45 - 1 m

Cod. Rexel TEVW3CANCARR1
Cod. Produttore VW3CANCARR1
Cod. EAN 3389110667073

Informazioni principali

  • Tipo bus: CANopen
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Connettori: 2 RJ45
  • Collegamento: 2 connettori
  • Peso netto: 0,5 kg
  • Serie: Altivar Process ATV600
  • Conformità RoHS: Pro-attiva
  • Garanzia: 18 mesi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo CANopen è dotato di 2 connettori RJ45 ed è lungo 1 m. Fa parte della soluzione ottimizzata per il collegamento a cascata del variatore al bus macchina CANopen.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Altivar Process ATV600

Cavo CANopen 2 connettori RJ45 - 1 m
€ 8,68 x 1 pz.
(pz.)