› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Accessori

Terminale MT QT-II 93-EB 63-1 autorestringente per interno

3M
Cod. Rexel 3M7000092169
Cod. Produttore 7000092169
Cod. EAN 8021684149818

Informazioni principali

  • Tipo: Terminale MT interno
  • Isolante: Gomma siliconica
  • Temperatura: -20°C a +50°C
  • Sezioni cavo: Vasta gamma
  • Applicazione: Sistema a freddo
  • Normativa: CENELEC HD 629.1
  • Protezione campo: Integrata
  • Serie: QTII

Descrizione del prodotto

Kit di terminazioni per cavi energia progettato per uso interno, che garantisce un'installazione sicura e affidabile. Il set include componenti specifici per la protezione e l'isolamento dei cavi, assicurando una perfetta tenuta e resistenza nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, il kit è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata, offrendo una soluzione completa per la terminazione dei cavi in ambienti interni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 3M™ Terminali serie QTII è un kit di Media Tensione per applicazioni da interno per cavi polimerici unipolari MT. Grazie al corpo isolante in gomma siliconica autorestringente, offre una soluzione semplice e sicura per terminare cavi MT. I Terminali di Media Tensione 3M™ serie QTII sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di applicazione a freddo. Gli isolatori hanno una struttura monoblocco e vengono forniti dilatati su un supporto spiralato rimovibile per offrire semplicità ed efficienza applicativa. Il sistema di controllo del campo elettrico è integrato nel corpo dell’isolatore per evitare operazioni complesse durante l’installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in gomma siliconica consentono di coprire una vasta gamma di sezioni cavo a temperature comprese da -20°C a +50°C. I Terminali 3M™ serie QTII soddisfano ed eccedono i requisiti della norma Europea CENELEC HD 629.1.

Caratteristiche tecniche

Adatta per uso interno

Diametro isolamento nucleo del cavo

21,844 ... 21,844 mm

Terminale MT QT-II 93-EB 63-1 autorestringente per interno