Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASTT105
Cod. Produttore
STT105
Cod. EAN
8006588110225

Informazioni di prodotto

  • Serie: LINEADIN
  • Materiale: PVC rigido autoestinguente
  • Classe: UL94-V0
  • Dimensioni tubo: 25 mm
  • Colore standard: Bianco tipo 9010
  • Montaggio: a scatto, con ganci continui
  • Accessori: portafascette, separatori, scatole derivazione
  • Protezione: IP40, resistenza temperatura 850°C
Descrizione del produttore: Terminale per tubi da 25 mm, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una protezione efficace e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni di cablaggio e installazioni elettriche, facilita la gestione dei cavi offrendo stabilità e resistenza agli agenti esterni. La sua struttura compatta permette un montaggio semplice e veloce, ottimizzando l’efficienza degli impianti elettrici.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Terminale tubi 25 mm alta qualità per cablaggio e installazioni elettriche robusto e compatto