› Cavi › Accessori MediaTensione

Terminale QT-II 93-EB 62-1 Media Tensione interno autorestringente kit 3 fasi

3M
Cod. Rexel 3M7000092168
Cod. Produttore 7000092168
Cod. EAN 8021684147074

Informazioni principali

  • Serie: QTII
  • Tensione: Media Tensione
  • Applicazione: Interno
  • Isolante: Gomma siliconica
  • Metodo: Applicazione a freddo
  • Temperatura: -20°C a +50°C
  • Normativa: CENELEC HD 629.1
  • Sezione: Polimerici unipolari

Descrizione del prodotto

Terminazione per cavi di energia progettata per uso interno, caratterizzata da un isolamento robusto e resistente che garantisce sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una protezione efficace contro gli stress elettrici e meccanici, facilitando l'installazione e la manutenzione dei sistemi elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e durata nel tempo, questa terminazione contribuisce a mantenere l'integrità del circuito e a prevenire guasti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 3M™ Terminali serie QTII è un kit di Media Tensione per applicazioni da interno per cavi polimerici unipolari MT. Grazie al corpo isolante in gomma siliconica autorestringente, offre una soluzione semplice e sicura per terminare cavi MT. I Terminali di Media Tensione 3M™ serie QTII sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di applicazione a freddo. Gli isolatori hanno una struttura monoblocco e vengono forniti dilatati su un supporto spiralato rimovibile per offrire semplicità ed efficienza applicativa. Il sistema di controllo del campo elettrico è integrato nel corpo dell’isolatore per evitare operazioni complesse durante l’installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in gomma siliconica consentono di coprire una vasta gamma di sezioni cavo a temperature comprese da -20°C a +50°C. I Terminali 3M™ serie QTII soddisfano ed eccedono i requisiti della norma Europea CENELEC HD 629.1.

Caratteristiche tecniche

Adatta per uso interno

Diametro isolamento nucleo del cavo

20,574 ... 20,574 mm

Terminale QT-II 93-EB 62-1 Media Tensione interno autorestringente kit 3 fasi