Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASTT075
Cod. Produttore
STT075
Cod. EAN
8006588110218

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 25 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Funzione: Collegamento sicuro tubi
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Installazione: Facile e rapida
  • Protezione: Stabilità e resistenza
  • Serie: LDC075
  • Durabilità: Elevata nel tempo
Descrizione del produttore: Terminale per tubi con dimensione da 25 mm, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Questo accessorio è ideale per il fissaggio e la protezione dei cavi all'interno di impianti, assicurando stabilità e resistenza nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durabilità e facilità di installazione, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Terminale per tubi 25 mm accessorio fissaggio protezione impianti elettrici alta qualità