› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Terminale di testa STOM per 12 fibre ottiche con 12 adattatori SC/APC, IP65, grigio RAL 7035, dimensioni 245x210x65 mm, ingresso 2 cavi, sicurezza chiusura

Cod. Rexel VI03134
Cod. Produttore 03134
Cod. EAN 8007352574397

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Ingresso cavi: 2
  • Fibre ottiche: 12
  • Adattatori: 12 SC/APC
  • Dimensioni (mm): 245x210x65
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Chiusura: Con chiave sicurezza
  • Serie: STOM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: STOM - Terminale di testa , predisposto per ingresso di 2 cavi e 12 fibre ottiche per diverse dimensioni, predisposto per l'alloggiamento di 12 adattatori SC/APC, fornito di chiave per chiusura di sicurezza, grado IP65, grigio RAL 7035 - Dimensioni 245x210x65 mm

Caratteristiche tecniche

materiale

Metallo

Terminale di testa STOM per 12 fibre ottiche con 12 adattatori SC/APC, IP65, grigio RAL 7035, dimensioni 245x210x65 mm, ingresso 2 cavi, sicurezza chiusura