›

TERMICA BULLET IP BI-SPEC FISSA 25

Cod. Rexel HIKDS2TD263725Q
Cod. Produttore DS-2TD2637-25/Q

Informazioni principali

  • Tipo: Termica Bullet
  • Grado protezione: IP
  • Corrente nominale: 25 A
  • Versione: Bi-spec fissa
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Costruzione: Robusta e compatta
  • Funzione: Protezione sovraccarichi
  • Serie: HIKDS2TD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore termico di tipo bullet con grado di protezione IP, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La versione bi-spec fissa da 25 ampere assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, ideale per applicazioni industriali e civili. La sua costruzione robusta e il design compatto facilitano l'installazione e la manutenzione, offrendo prestazioni costanti nel tempo. Questo dispositivo è una soluzione affidabile per la gestione e la protezione dei circuiti elettrici, garantendo sicurezza e durata.
TERMICA BULLET IP BI-SPEC FISSA 25