Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TPTE041
Cod. Produttore
1TPTE041
Cod. EAN
8019108050154

Informazioni di prodotto

TERMOSTATO ELETTRONICO 74x74 EST-INV
Descrizione del produttore: Il TERM. ELET. 74 X 74 SPIA-DEV.EST-IN è un dispositivo elettrico progettato per garantire un controllo preciso della temperatura. Con un contatto di chiusura, offre un'operatività affidabile e sicura. La differenza regolabile consente di adattare il funzionamento alle esigenze specifiche, rendendolo ideale per vari ambienti. La sua struttura compatta e funzionale lo rende un'ottima scelta per chi cerca efficienza e praticità nel settore elettrico.

larghezza

74 mm

altezza

74 mm

profondità

36 mm

intervallo di misura valore inferiore

5 °C

intervallo di misura valore superiore

30 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Temperatura leggibile

Max. carico di contatto

5 A

Tipo di contatto

Contatto di chiusura

Differenza regolabile

Valore differenziale

0,2 ... 2,5 K

Produttore

TERM. ELET. 74 X 74 SPIA-DEV.EST-IN