Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TPTE532B
Cod. Produttore
1TPTE532B
Cod. EAN
8019108050703

Informazioni di prodotto

Termostato da parete 80x80 con display lcd, 220V
Descrizione del produttore: Il termostato digitale da parete Zefiro è un dispositivo avanzato progettato per garantire un controllo preciso della temperatura negli ambienti interni. Con una tensione di alimentazione di 230V, questo termostato offre una lettura della temperatura chiara e facile da interpretare. La differenza regolabile consente agli utenti di personalizzare le impostazioni in base alle proprie esigenze, rendendolo ideale per l'uso domestico o professionale. La sua installazione a parete lo rende un'aggiunta pratica e discreta a qualsiasi spazio. Realizzato con materiali di alta qualità, il termostato assicura durabilità e efficienza nel tempo, contribuendo a un ambiente confortevole e ottimizzato dal punto di vista energetico. Questo dispositivo è perfetto per chi cerca una soluzione affidabile e funzionale per il controllo della temperatura.

larghezza

89,7 mm

altezza

87,4 mm

profondità

27 mm

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Tensione max. dei contatti

250 V

Temperatura leggibile

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Produttore

TERM.EL.PARETE 230V DIGITALE ZEFIRO