Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
WX4501170
Cod. Produttore
4501170
Cod. EAN
8025241188586

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Potenza: 20 W
  • Lunghezza: 2x1,5 m
  • Temperatura luce: Warm
  • Tipo lampada: LED
  • Indice protezione: IP44
  • Serie: WX4501170
  • Applicazione: Interni/esterni
TENDA20X15LED WARM 2X1,5M FLASLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: TENDA20X15LED WARM 2X1,5M FLASLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

TENDA20X15LED WARM 2X1,5M FLAS