Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM31888
Cod. Produttore
031888
Cod. EAN
4015080318880

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Montaggio: Guida DIN
  • Gamma temporale: 0,05s-100h
  • Tensione: 24-240VAC/DC
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Durata meccanica: 30 x 10⁶ cicli
  • Norme: IEC/EN 61812-1, VDE 0435
  • Tipo: Temporizzatore multifunzionale

Documentazione tecnica

Temporizzatore elettronico ETR4-70-A con funzione ritardata all’eccitazione e alla diseccitazione, dotato di funzione passante con ritardo sia all’eccitazione che alla diseccitazione. Progettato per montaggio su guida a cappello, garantisce un collegamento elettrico sicuro tramite raccordo a vite. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo temporale preciso nei circuiti elettrici, assicurando affidabilità e facilità di installazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Temporizzatore elettronico secondo IEC/EN 61812-1, VDE 0435, 22.5mm largo, gamma temporale 0,05s-100h, durata meccanica 30 * 106, montaggio su guida DIN, posizione di montaggio a piacere, 24-240VAC/DC, multifunzionale, esecuzione industriale

corrente nominale

3 A

larghezza

23 mm

altezza

83 mm

profondità

103 mm

telecomando possibile

funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso

funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso

funzione ciclica con pausa iniziale, variabile

funzione ciclica con impulso iniziale, variabile

Funzione ritardata all'eccitazione

Funzione passante con ritardo all'eccitazione

funzione ritardata alla diseccitazione

funzione passante con ritardo alla diseccitazione

Funzione formazione d'impulsi

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore

2

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

2

uscite, con commutazione ritardate/non ritardate

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,05 ... 360000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Serie

Moeller series

Produttore

Temporizzatore elettronico multifunzione 22,5mm montaggio guida DIN industriale 24-240VAC/DC