Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM31882
Cod. Produttore
031882
Cod. EAN
4015080318828

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Alimentazione: 24-240VAC/DC
  • Larghezza: 22.5mm
  • Gamma temporale: 0,05s-100h
  • Montaggio: Guida DIN
  • Durata meccanica: 30 x 10⁶ cicli
  • Norme: IEC/EN 61812-1, VDE 0435
  • Funzione: Ritardato all'eccitazione

Documentazione tecnica

Temporizzatore elettronico ETR4-11-A con funzione ritardata all’eccitazione e collegamento elettrico a vite. Progettato per il montaggio su guida a cappello, offre affidabilità e precisione nelle applicazioni di controllo elettrico. Ideale per sistemi che richiedono un temporizzatore con prestazioni stabili e facilità di installazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Temporizzatore elettronico secondo IEC/EN 61812-1, VDE 0435, 22.5mm largo, gamma temporale 0,05s-100h, durata meccanica 30 * 106, montaggio su guida DIN, posizione di montaggio a piacere, 24-240VAC/DC, ritardato all'eccitazione, esecuzione industriale

corrente nominale

3 A

larghezza

23 mm

altezza

82 mm

profondità

103 mm

Funzione ritardata all'eccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,05 ... 360000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Serie

Moeller series

Produttore

Temporizzatore elettronico ETR4-11-A 24-240VAC montaggio su guida DIN