Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
ONE5ECQR4A5M010
Cod. Produttore
E5ECQR4A5M010
Cod. EAN
4548583091863

Informazioni di prodotto

Temp. controller, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: temp. controller, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1 x 12 VDC impulsi/1 x Rel. OUT,4 AUX,EVT. I/P 4,Ht. Burnout SSR fallito.,100-240 VAC

larghezza

48 mm

altezza

96 mm

profondità

60 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

numero di circuiti di misura

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 240 V

campo di misura della temperatura

-200 ... 2300 °C

Produttore

TEMP. CONTROLLER, PRO, 1/8 DIN (96X