Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Cod. Rexel
ONJ7TKNA9V2-197
Cod. Produttore
J7TKNA9V2-197814
Cod. EAN
4547648205641

Informazioni di prodotto

teleruttore- RelTerm6/9AxJ7KNA09/J7KNA12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sganciatore termico regol. 6...9 A per mod. J7KNA-09...J7KNA-12

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

CLASS 10

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

600 V

Ingresso funzione reset

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

6 ... 9 A

Produttore

TELERUTTORE- RELTERM6/9AXJ7KNA09/J7