Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
ONJ7TKNA6V2-197
Cod. Produttore
J7TKNA6V2-197813
Cod. EAN
4547648205634

Informazioni di prodotto

teleruttore- RelTerm4/6AxJ7KNA09/J7KNA12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sganciatore termico regol. 4...6 A per mod. J7KNA-09...J7KNA-12

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Ingresso funzione reset

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

4 ... 6 A

Produttore

TELERUTTORE- RELTERM4/6AXJ7KNA09/J7