Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Cod. Rexel
ONJ7TKNA2E7V2-1
Cod. Produttore
J7TKNA2E7V2-1978
Cod. EAN
4547648205610

Informazioni di prodotto

teleruttore- RelTerm1.82.7AxJ7KNA09J7KNA1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sganciatore termico regol. 1,8...2,7 A per mod. J7KNA-09...J7KNA-12

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

CLASS 10

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

600 V

Ingresso funzione reset

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

1,8 ... 2,7 A

Produttore

TELERUTTORE- RELTERM1,8/2,7AXJ7KNA0