Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONJ7KNA0901R24D
Cod. Produttore
J7KNA0901R24D
Cod. EAN
4547648525657

Informazioni di prodotto

teleruttore-mini5.5kW12A1auxNC.24Vc.c
Descrizione del produttore: Teleinvertitore 4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.cc

funzione

Contattore a inversione

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

grado di protezione (IP)

Altro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

TELERUTTORE-MINI5,5KW12A1AUXNC,24VC