Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
ONJ7KNA120124-1
Cod. Produttore
J7KNA120124-1534
Cod. EAN
4536854850905

Informazioni di prodotto

teleruttore-mini5.5kW12A1auxNC.24V5060Hz

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliario a bordo NC, alimentazione 24V50/60Hz

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

13,8 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

12 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

5,5 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Produttore

TELERUTTORE-MINI5,5KW12A1AUXNC,24V5