Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
ONJ7KNA1210230-
Cod. Produttore
J7KNA1210230-119
Cod. EAN
4536854850851

Informazioni di prodotto

teleruttore-mini5.5kW12A 1AuxNA.220-230V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliario a bordo NA, alimentazione 220-230V50Hz/240V60Hz

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

12 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

5,5 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 264 V

Produttore

TELERUTTORE-MINI5.5KW12A 1AUXNA.220